| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87568773 Herst.-Nr.: 49660 EAN/GTIN: 5032227496606 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 200 ml | Merkmale | Produkttyp | Schmiermittel | | Empfohlene Anwendungen | Lager, Kette, Zahnrad | | Nicht für die Verwendung auf | Disk | | Für Fahrräder geeignet | BMX, Stadt-Fahrrad, Mountainbike, Straßenfahrrad | | Spendertyp | Aerosol-Spray | | Substanz | Öl |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, kontaktspray wd40 200ml, multifunktionsspray wd40, fahrradkette |
| | |
| |