Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Viewsonic EP5542T Signage-Display Totem-Design 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 8.0
Artikel-Nr.:
     128-B922646
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     EP5542T
EAN/GTIN:
     766907006902
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Digital Signage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
2160 x 3840 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
9:16
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209.6 x 680.4 mm
Lebensdauer des Panels
30000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
768.5 mm
Display Tiefe
450 mm
Display Höhe
1870 mm
Displaygewicht
62700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
609 mm
Verpackungshöhe
2034 mm
Paketgewicht
74700 g
Leistungen
Zweck
Universal
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
126 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
73 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
Design
Produktdesign
Totem-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.220,40*
€ 2.276,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.252,70*
€ 2.309,61*
2 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.262,90*
€ 2.314,12*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.264,84*
€ 2.320,86*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.479,59*
€ 2.534,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,93*
€ 2.709,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,89*
€ 2.697,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,78*
€ 2.661,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,74*
€ 2.649,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,40*
€ 2.642,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.