Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kilner Clip Top Round Einmachglas Zylinder Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kilner Clip Top Round Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Kilner Clip Top Round Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Kilner Clip Top Round Einmachglas Zylinder Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87627517
Hersteller:
     Kilner
Herst.-Nr.:
     0025.496
EAN/GTIN:
     5010853174174
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Verschlussdeckel
Volumen (ml)
125 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.