Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Gas LPG Gasdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Shelly Gas LPG Gasdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87855981
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY GAS LPG
EAN/GTIN:
     3800235262283
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Energieverbrauch
500 mA
Stromverbrauch (max.)
3 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.5 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
89.5 mm
Merkmale
Erfasste Gastypen
LPG
Beste Verwendung
Haus
Funkfrequenz
2412 - 2484 MHz
WLAN
Ja
Akustische Signale
Ja
Warnung Dezibel
70 dB
Transmissionsdistanz
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,07*
€ 165,493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,82*
€ 164,006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.