| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87861802 Herst.-Nr.: 1060,4021 EAN/GTIN: 4011324370577 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt Brother LC970BK Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | Brother DCP 150 C Brother DCP 150 Series Brother DCP 153 C Brother DCP 157 C Brother MFC 235 C Brother MFC 260 C Brother DCP 135 C | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 350 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Volumen schwarze Tinte | 13.7 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |