Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KB-120 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KB-120 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
Inter-Tech KB-120 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
Inter-Tech KB-120 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
Inter-Tech KB-120 Numerische Tastatur Universal USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87862031
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884110
EAN/GTIN:
     4260455646109
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keypad
Numerische Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kabellänge
1.4 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
Universal
Key Switch Typ
Taktil
Tastatur - Tastenanzahl
23
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.