Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo III Silber Stahl 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo III Silber Stahl 1
Sonnet Echo III Silber Stahl 1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87864145
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-3R-TB3
EAN/GTIN:
     732311013201
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
PCI-Express x16-Slots
1
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
Merkmale
Gehäusefarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.175,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,65*
€ 1.526,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,40*
€ 1.517,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,80*
€ 1.477,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,35*
€ 1.443,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,13*
€ 1.398,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.