Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo III Schwarz Aluminium 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo III Schwarz Aluminium 1
Sonnet Echo III Schwarz Aluminium 1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87864219
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-3D-TB3
EAN/GTIN:
     732311013195
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
PCI-Express x16-Slots
1
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
231 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,81*
€ 1.413,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,65*
€ 1.409,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,29*
€ 1.365,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,66*
€ 1.331,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,00*
€ 1.279,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.