Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN102KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN102KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87866746
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN102KVM-UNN4
EAN/GTIN:
     745883785834
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl der Display unterstützt
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: belkin kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,68*
€ 745,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,95*
€ 732,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,06*
€ 706,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.