| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-87887759 Herst.-Nr.: 2095343 EAN/GTIN: 840276159206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Egal, was in deinem Leben vor sich geht, die wiederverwendbare Wasserflasche SwishAUTOSEAL ™ ist der ideale Begleiter. Ob du ins Fitnessstudio gehst oder in einem Büro arbeitest - mit dieser Flasche bist du den ganzen Tag gut versorgt. Der patentierte AUTOSEAL ™ -Deckel versiegelt sich automatisch nach jedem Schluck, um Auslaufen zu vermeiden. Die Flasche ist leicht zu reinigen - alle Teile sind spülmaschinenfest. Für Kinder ab drei Jahre. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 78 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 72 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 224 mm | Merkmale | Volumen (ml) | 500 ml | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Fahrrad, Tägliche Nutzung, Fitness, Wandern, Sport | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Magenta | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Deckeltyp | Klappdeckel | ![](/p.gif) | Deckelfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Verriegelungsart | Knopf | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Ausguss | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |