Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3518-20 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3518-20 Unkrautausstecher
Gardena 3518-20 Unkrautausstecher
Gardena 3518-20 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87921319
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3518-20
EAN/GTIN:
     4078500052092
Suchbegriffe:
Rasenmäher-Ersatzmesser
Unkrauthacke
Unkrautstecher
unkrauthacke gardena
Besonders präzise Unkrautentfernung, schonend für den Rücken und die Umwelt

Mit dem Unkrautstecher präsentiert GARDENA das ideale Werkzeug, um lästiges Unkraut im Rasen und in Blumenbeeten effektiv zu entfernen. Denn das oftmals anstrengende, aber auch notwendige regelmäßige Entfernen von Unkraut ist bei zahlreichen Hobbygärtnern ein sehr unbeliebter Aspekt der Arbeit im eigenen Garten. Dieser Unkrautstecher erlaubt jedoch ein angenehm einfaches und effektives Jäten, ohne dass dabei die Umwelt belastet wird. Besonders gut eignet sich der Unkrautstecher zum Entfernen von Löwenzahn im Rasen. Die patentierten Messer des Unkrautausstechers liegen dicht beieinander und sind zudem besonders schmal. Das ermöglicht Dir ein präzises Arbeiten, welches auch Deinen Rasen schont, da mit ihm nur kleine Löcher hinterlassen werden. Das Arbeiten mit dem praktischen Unkrautstecher von GARDENA ist auch über längere Zeit angenehm und schonend für den Rücken. Am unteren Ende des Geräts befindet sich ein praktischer Fußtritt. Dieser erleichtert das Eindringen in den Boden. Ein speziell geformter Griff unterstützt anschließend die Kraftübertragung bei der Rotation des Unkrautstechers. Der integrierte Auslösemechanismus erleichtert das Auswerfen des Unkrauts. Diese Art der Unkrautentfernung funktioniert rein mechanisch und ohne Chemie. Das schützt die Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft und erlaubt dennoch einen schönen und gepflegten Garten ohne Unkraut und frei von Löwenzahn. Zusätzlich vergibt GARDENA auf den Unkrautstecher eine Garantie von 25 Jahren.

Umweltfreundliche Unkrautentfernung

Der Unkrautstecher funktioniert rein mechanisch und ohne Chemie. Das schützt die Tier- und Pflanzenwelt.

Rückenschonendes Arbeiten ohne Bücken

Das Arbeiten mit dem praktischen Unkrautstecher von GARDENA ist auch über längere Zeit angenehm und schonend für den Rücken.

Besonders präzise durch patentierte Messer

Der Zwischenraum zwischen den schmalen und patentierten Messern ist äußerst gering, sodass präzise gearbeitet werden kann und nur kleine Löcher zurückbleiben.

Mit praktischem Fußtritt

Ein praktischer Fußtritt macht das Einstechen noch einfacher.

Handlicher und speziell geformter Griff

Der speziell geformte Griff unterstützt die Kraftübertragung bei der Rotation des Unkrautstechers und macht die Arbeit so noch komfortabler.

Integrierter Auslösemechanismus

Über den integrierten Auslösemechanismus kann der Löwenzahn nach dem Entfernen einfach ausgeworfen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: unkrauthacke
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.