| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-87921385 Herst.-Nr.: 3607-20 EAN/GTIN: 4078500052153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die flexible und umweltschonende 2-in-1-Lösung für die gründliche Fugenreinigung Du empfindest die regelmäßige Entfernung von Unkraut auf Wegen, Einfahrten oder der Terrasse als umständlich und lästig? GARDENA präsentiert mit dem combisystem 2in1 Fugenkratzer ein cleveres Werkzeug für das problemlose und schonende Entfernen von Unkraut und Moos. Der combisystem 2in1 Fugenkratzer erlaubt eine gründliche Entfernung von Unkraut an zahlreichen Stellen und unterschiedlich breiten Fugen. Er verfügt über ein robustes und dünnes Edelstahl-Messer, welches für den Einsatz in schmalen Fugen, zum Beispiel zwischen eng anliegenden Terrassenplatten oder Pflastersteinen, gedacht ist. In breiteren Fugen kommt wiederum der spezielle und dreieckig gebogene Edelstahl-Bügel zur Anwendung. Dieser erlaubt ein ebenso gründliches wie einfaches Entfernen von Moos oder Wildkraut. Um die Natur zu schonen, bietet der combisystem 2in1 Fugenkratzer von GARDENA eine rein umweltfreundliche und mechanische Lösung. Der Fugenreiniger ist außerdem sehr robust und wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt. Er kann mit jedem Stiel aus der combisystem-Serie kombiniert werden. Nach starker Abnutzung lässt sich der Bügel zudem austauschen. Auf diese besonders hohe Qualität vergibt GARDENA zusätzlich eine Garantie von 25 Jahren. Besonders präzise und flexibel Das dünne Edelstahl-Messer ist ideal für schmale Fugen, während der dreieckig gebogene Edelstahl-Bügel in breiteren Fugen besonders effektiv ist. Spezielle Bügelform Die besondere Form des Edelstahl-Bügels erlaubt ein schnelles und einfaches Entfernen von Unkraut in breiten Fugen. Hochwertiges Edelstahl-Messer Das dünne Edelstahl-Messer erlaubt ein schnelles und unkompliziertes Entfernen von Unkraut in schmalen Fugen. Passend zu allen Stielen GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Du dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugst, bleibt Dir überlassen. Weitere Informationen: Merkmale | Mine | Edelstahl | ![](/p.gif) | Rostschutz | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |