Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M551 Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87954132
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005055
EAN/GTIN:
     5028695119451
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Intuitive und professionelle Bereitstellung von Inhalten

Ein guter erster Eindruck kann ein entscheidender Vorteil sein! Wenn Sie Ihr Unternehmen im besten Licht darstellen, wird Ihre Marke davon profitieren. Schlanke, für den Dauerbetrieb (24/7) geeignete Bildschirme mit einer modernen Optik und Panel mit hohem Haze-Level, um in sehr hellen Umgebungen Spiegelungen zu vermeiden: Die M-Serie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und das zu einem attraktiven Preis.

Mit dem optional erhältlichen MediaPlayer von NEC oder dem noch leistungsstärkeren Intel® Smart-Display-Modul (Intel® SDM) sind Sie bestens für die intuitive Erstellung von Digital-Signage-Inhalten und die Medienwiedergabe in Echtzeit bei herausragender Bildqualität gerüstet. Für Werbung, Infotainment und Anwendungen im Konferenzraum. Die M-Serie zeichnet sich durch leistungsstarke, erweiterungsfähige Funktionen und ein attraktives Erscheinungsbild aus, die perfekt zu Ihrer Marke passen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,076 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
138.8 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1239.6 mm
Display Tiefe
61.1 mm
Display Höhe
713 mm
Displaygewicht
26400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
36470 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
90 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
15.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.5 mm
Rahmenbreite (oben)
12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.128,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,80*
€ 1.464,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,17*
€ 1.462,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,62*
€ 1.438,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,78*
€ 1.403,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,04*
€ 1.342,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.