Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
DeLOCK 11483 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87964219
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11483
EAN/GTIN:
     4043619114832
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um vier Computer mit HDMI Ausgang an einem HDMI Monitor zu betreiben.

Peripheriegeräte
Des Weiteren können über zwei USB 2.0 Anschlüsse Maus und Tastatur, und über zwei USB 3.0 Anschlüsse Festplatten oder USB Speicher angeschlossen werden.

Flexible Steuerung
Der aktive Computer kann per Mausgeste, Tastatur Hotkey, Taste am Gerät oder Infrarot Fernsteuerung ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: delock kvm, kvm, 4 port kvm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.