Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Elo Touch Solutions E863687 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87982343
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E863687
EAN/GTIN:
     843173112992
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
8
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.