Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Eisenbahn-Spielmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Eisenbahn-Spielmatte
BRIO Eisenbahn-Spielmatte
BRIO Eisenbahn-Spielmatte
BRIO Eisenbahn-Spielmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054251
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33994
EAN/GTIN:
     7312350339949
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Auf dieser BRIO World Spielmatte kann deine Eisenbahn so richtig durchstarten. Im ansprechenden und farbenfrohen Design ist sie ideal für offene Streckenführungen und das klassische Fahrzeugspiel geeignet. Sie zeigt einen Flughafen, Ackerland, einen Hafen und wunderschöne Landschaften. Die Spielmatte hat eine Größe von 155 x 120 cm und ist aus 3 mm starkem schadstofffreiem Weichschaum, der einfach zu reinigen ist und auf dem es sich bequem spielen lässt. Wenn du genug gespielt hast, lässt sie sich zur praktischen Aufbewahrung bis zum nächsten Mal einfach zusammenrollen und -binden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Design
Markenkompatibilität
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.