| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88054440 Herst.-Nr.: 32282 EAN/GTIN: 7312350322828 |
| |
|
| | |
| „Komm an Bord!“. Diese rote Dampflok im Disney-Retro-Design nimmt Micky Maus mit auf eine spannende Zugfahrt. Die 32282 Micky Maus-Spielfigur in Schaffneruniform und die Lokomotive sind beide mit allen BRIO-Schienen kompatibel. Mit den bekannten BRIO Magnetverbindungen kann dieser farbenfrohe Zug mit allen anderen BRIO Loks und Waggons verbunden werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 223 mm | | Verpackungstiefe | 40 mm | | Verpackungshöhe | 133 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Material | Holz | | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Zertifizierung | CE, FSC | | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn |
|
| | |
| | | |
| |