Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091286 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad 1091286 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091286 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88164317
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091286
EAN/GTIN:
     4016139208206
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Hellblau, Metallisch
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Querschnitt
0.3 mm²
Kabelstück (AWG)
22
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10.5 mm
Abisolierlänge
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.