Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
TP-Link 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88196891
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER MR600 V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Genießen Sie 4G + Speed
Sharing überall

4G + Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
Archer MR600

Steigern Sie Ihre 4G + Geschwindigkeit
Unterstützt das 4G + Cat6, das mithilfe der Carrier Aggregation-Technologie die Datengeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s erhöht. Schließen Sie Ihre SIM-Karte an und genießen Sie HD-Filme ohne Unterbrechung, laden Sie Dateien in Sekunden herunter und sorgen Sie für reibungslose Online-Spiele.

WLAN, wo Sie es brauchen
Genießen Sie unübertroffenen Komfort und Vielseitigkeit. Seit Jahren im Feld getestet, um die universelle Kompatibilität mit 2 fortschrittlichen LTE-Antennen zu gewährleisten und eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten. Schließen Sie einfach eine Micro-SIM-Karte an und schalten Sie diese elegante Technologie ein, um schnelles und stabiles WLAN zu nutzen, egal ob Sie zu Hause sind oder fern arbeiten.

Zuverlässiges Netzwerk mit MU-MIMO:
Mehr Datenströme, mehr Geschwindigkeiten für Geräte

Bei der MU-MIMO-Technologie sind mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Internet verbunden, wodurch die Wartezeit verkürzt, der WLAN-Durchsatz für jedes Gerät erhöht und die Effizienz jedes Datenstroms gesteigert wird. Mit der Unterstützung von MU-MIMO bietet Archer MR600 Benutzern ein schnelleres Netzwerk, weniger Interferenzen und eine geringere Latenz.

Unterstützt TP-Link OneMesh™
Arbeiten Sie mit TP-Link OneMesh-Produkten zusammen, um ein flexibleres und kostengünstigeres Mesh-Netzwerk mit einem einzigen Wi-Fi-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses bereitzustellen.

Voll Gigabit-Ports für perfekte Konnektivität
Voll-Gigabit-Ethernet-Ports bieten Warp-Geschwindigkeiten und zuverlässige Verbindungen für hochintensive kabelgebundene Geräte wie Smart-TV, Spielekonsole, NAS und mehr.

Zuverlässiger Zugriff für bis zu 64 Geräte gleichzeitig
Teilen Sie problemlos eine 3G / 4G-Verbindung mit bis zu 64 drahtlosen Geräten wie Telefonen, Tablets und Laptops gleichzeitig. 4 LAN-Ports bieten Internet für kabelgebundene Geräte wie Desktop-Computer.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Richten Sie den Archer MR600 dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Mit Tether können Sie die Netzwerkeinstellungen auch von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,1800,2100,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Server
PPTP VPN, OpenVPN
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz)
20 dBmW
Maximale Sendeleistung (5 GHz)
23 dBmW
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
33.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
810 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.