Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1119.01 Küchenfeuerzeug Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88265638
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1119.01
EAN/GTIN:
     4009816033130
Sicher, zuverlässig und umweltfreundlich mit Lichtbogen statt Flamme – so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand. Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen – am Notebook, am PC, an der Powerbank – genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird und nach 1,5 – 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeugen noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 10 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen. Durch die Stabform lässt sich das Gerät sicher und bequem bedienen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Spark Küchenanzünder
Funkenquelle
Akku
Nachfüllbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Winddicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.