Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S497771 Herst.-Nr.: 1091293 EAN/GTIN: 4016139265070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aderendhülse | | Beschichtung Steckerkontakte | Silber | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Metallisch, Orange | | Material | Kupfer | | Isolationsmaterial | PVC | | Querschnitt | 0.5 mm² | | Kabelstück (AWG) | 22 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 14 mm | | Abisolierlänge | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,58* | € 2,64* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,65* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,28* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0158* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|