Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091321 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad 1091321 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091321 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-S497731
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091321
EAN/GTIN:
     4016139265124
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Querschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15.5 mm
Abisolierlänge
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,74*
1 Tag
248
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,75*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 9,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.