Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091263 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad 1091263 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091263 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-S818191
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091263
EAN/GTIN:
     4016139208183
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
1 Tag
729
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.