Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091259 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad 1091259 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091259 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-S472161
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091259
EAN/GTIN:
     4016139258591
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
0.75 mm²
Kabelstück (AWG)
20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,65*
1 Tag
654
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.