Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions TP-GP01-C Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions TP-GP01-C Wärmeleitpaste Thermalpolster
Gelid Solutions TP-GP01-C Wärmeleitpaste Thermalpolster
Gelid Solutions TP-GP01-C Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88534884
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-C
EAN/GTIN:
     4897025781443
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Dichte
2.8 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, wärmeleitpad 1,5mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.