Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2865Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2865Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Draytek Vigor 2865Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Draytek Vigor 2865Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88589715
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2865VAC-B-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484741745
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
DSL
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
100 Mb/s Max Sync Rate with VDSL2 300 Mb/s Max Sync Rate with VDSL2 35b 950 Mb/s NAT Throughput for Ethernet WAN with Hardware Acceleration 1.3Gb/s Total Mult-WAN NAT Throughput 800 Mb/s NAT Throughput per WAN without Hardware Acceleration 60,000 NAT Sessions 8000 Hardware Accelerated NAT Sessions
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
866 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
866 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
400 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Stromversorgung
24 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
620 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.