Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI5010-150 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI5010-150 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
PureLink PureInstall PI5010-150 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
PureLink PureInstall PI5010-150 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88589730
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5010-150
EAN/GTIN:
     4251364722442
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 15m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
HDCP
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.