Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newgarden Lola Slim Bodenleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newgarden Lola Slim Bodenleuchte LED
Newgarden Lola Slim Bodenleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88640629
Hersteller:
     Newgarden
Herst.-Nr.:
     8435578501178
EAN/GTIN:
     8435578501178
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
372 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, Solar
Eingangsspannung
58 - 240 V
Eingangsstrom (max.)
1 A
AC Eingangsspannung
58 - 240 V
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Empfohlene Platzierung
Terrasse
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Eisen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lichtstil
Klassisch
Oberflächentyp
Gebürstet
Gewicht und Abmessungen
Breite
281 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.