Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Star Trading Flamme Marble LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660075
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-19
EAN/GTIN:
     7391482050403
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
175 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.