Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660126
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-44
EAN/GTIN:
     7391482051097
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
300 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.