| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-88660147 Herst.-Nr.: 970132 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Schildkröt Boing Ball / Speed Ball" Boing Ball /Speed Ball, der sportliche Spielspaß, der nebenbei Geschicklichkeit, Reaktion und Fitness trainiert. Bestehend aus einem Kunststoffball (19cm x 12cm) der auf 2 reißfesten Kunststoffseilen (Länge: 225cm) mit Handgriffen aufgefädelt ist. In praktischer Netztasche verpackt. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jumbo Speed Ball | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 225 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |