Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660154
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.063-59
EAN/GTIN:
     7391482049742
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
candlelight led
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
285 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
9
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.