| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88660370 Herst.-Nr.: 970223 EAN/GTIN: 4000885702231 |
|
|
| | |
| Schon alle Krieger im alten Japan trugen das etwa einen Meter lange Katana-Schwert. Das neue Schildkröt Katana Set besteht aus 2 Soft Schwertern (Länge 80cm, Ø6cm) und ist durch die weiche, schlagabsorbierende Polsterung das ideale Funsportgerät zum Aggressionsabbbau und zur Gewaltprävention. Gleichzeitig trainiert es Körper und Geist sowie Geschicklichkeit und Körperbeherrschung. Es ermöglicht schon den Kleinen und Jüngeren spannende auspowernde Schwerterkämpfe. Im Vergleich zu Holzschwertern kann bei diesen sehr gut gepolsterten Softschwertern nochmals deutlich weniger passieren. Besprechen Sie trotzdem mit den Kindern und Jugendlichen klar die Spielregeln! Der sportlich-faire Wettkampf fördert die Sozialkompetenz! Mit dabei ist eine wiederverschließbare Netztasche mit Kordelzug, in die die Schwerter nach dem Spiel wieder eingepackt werden können. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielset | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Maximale Anzahl an Spielern | 2 | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 800 mm | | Durchmesser | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| |