Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Valta Laterne LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Star Trading Valta Laterne LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660372
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-16
EAN/GTIN:
     7391482047373
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtleistung
400 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.