Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Star Trading 4P Flamme LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660378
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.063-58
EAN/GTIN:
     7391482049735
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
candlelight led
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
200 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.