Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Star Trading Flamme Grand LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88660387
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-43
EAN/GTIN:
     7391482051059
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
200 mm
Energie
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.