Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TTBB20000FASTK Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TTBB20000FASTK Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000FASTK Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
SBS TTBB20000FASTK Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88663959
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TTBB20000FASTK
EAN/GTIN:
     8018417293948
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
NICHT NUR FÜR SMARTPHONES

Ideal für Besitzer von Android- oder iPhone-Smartphones, ermöglicht Ihnen diese Powerbank mit 20.000 mAh das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. Für ein Handy und ein Tablett oder für Ohrenstecker und drahtlose Kopfhörer: Dieses Ladegerät ist für Sie ideal, wenn Sie immer für aufgeladene Geräte sorgen möchten.

DOPPELTES AUFLADEN

Diese Powerbank ist ausgestattet mit zwei USB-Ausgängen mit denen es möglich ist, gleichzeitig zwei Geräte mit Energie zu versorgen. Nehmen Sie dieses Ladegerät mit ins Auto, ins Büro oder ins Flugzeug, so dass Sie mühelos Ihr Smartphone oder andere kleine Geräte wie E-Book-Reader, Tablets oder Twin-Kopfhörer mit Energie versorgen können. Dank seiner Kapazität von 10.000 mAh ist es dazu in der Lage, bis zu 8 Mal ein Smartphone aufzuladen.

SCHNELLES UND SICHERES AUFLADEN: WIE ES FUNKTIONIERT

Verwenden Sie nur einen USB-Ausgang, um Ihr Smartphone schnell und ohne Kurzschlüsse und Überlastungen aufzuladen. Tatsächlich wird der Akku Ihres Handys dank der Technologie Intelligent Charge in nur 30 Minuten zu 50 % aufgeladen.

DER 10-WATT-USB-C-ANSCHLUSS LÄDT DIE POWERBANK UND IHRE GERÄTE AUF

Der USB-C-Anschluss liefert eine Leistung von 10 Watt, um Ihr Gerät schnell mit Strom zu versorgen. Dieser Anschluss kann auch zum Aufladen der Powerbank verwendet werden: Schließen Sie sie über ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an.

WIE MAN DIE POWERBANK AUFLÄDT

Die 4 Status-LEDs ermöglichen es Ihnen, den Ladestand der Powerbank stets unter Kontrolle zu haben. Sie können Sie mit dem in der Packung enthaltenen Micro-USB-Kabel mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
460 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
80 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
955 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.