Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake Divider 300 TG ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88696698
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1S2-00M1WN-01
EAN/GTIN:
     4713227527453
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
390 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
8470 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.