Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
3Doodler CREATE PLUS 3D PEN ONYX BLACK 3DRPLUS 3D-Stift 2,2 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88726782
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     3DRPLUS
EAN/GTIN:
     817005023015
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3d drucker stift
Die neueste Version des weltweit ersten 3D-Druckstifts!
Jetzt mit zwei Laufwerken wurde der brandneue 3Doodler Create+ überarbeitet, um Ihnen ein extrem flüssiges und verbessertes Doodling-Erlebnis zu bieten. Zu den Verbesserungen gehören eine bessere Kontrolle der schnellen / langsamen Geschwindigkeiten für verschiedene Kritzeltechniken, eine zuverlässigere Leistung bei verschiedenen Kunststofftypen, eine längere Lebensdauer und neue monochromatische Stiftfarben.

Was werden Sie erstellen?®
Egal, ob Sie ein Hobbyist, Heimwerker, Designer oder professioneller Künstler sind, das Create+ bietet eine völlig neue Möglichkeit zum Erstellen und Reparieren. Extrudieren Sie erhitzten Kunststoff, der fast sofort aushärtet, sodass Sie freihändig oder auf Schablonen 3D-Strukturen zeichnen können. Unsere ungiftigen PLA-, ABS- und FLEXY-Filamente werden in den USA, Großbritannien und Spanien hergestellt, um die höchstmögliche Qualität zu gewährleisten. Wir haben gesehen, dass unsere Community den 3Doodler-Stift verwendet, um einzigartige Kunstwerke zu erstellen, Dinge zu reparieren, tragbare Gegenstände zu entwerfen, Modelle zu bauen und vieles mehr!

Alles, was Sie brauchen, um loszulegen
3Doodler Create+ 3D-Druckstift, jetzt mit x3 Packungen ABS&PLA 3 mm 3Doodler-Filamente wird in 15 Farben nachgefüllt (das sind sofort über 180 m Doodling!), Ultimativer Leitfaden für das Kritzeln mit 5 Projekten, Benutzerhandbuch, Netzteil und eine Reihe von Werkzeugen.

WAS KOMMT IN DIE BOX
- x1 3Doodler Create+ Pen Onyx Black
- x75 Mischfarbe Kunststoff erstellen
- x1 Ultimate Guide to Doodling (x5-Projekte)
- x1 Bedienungsanleitung
- x1 Netzteil
- x1 Werkzeugsatz

KOMPATIBLE FILAMENTE
- 3Doodler Create 3-mm-Filamente(ABS, PLA und FLEXY)
- 3Doodler PRO Filamente (nur WOOD)

INKOMPATIBLE FILAMENTE
- 3Doodler Start Plastics (ECO)
- 3Doodler PRO Plastics (BRONZE, COPPER and NYLON)

ALTERSSPEZIFIKATIONEN
- Ab 14 Jahren

COMPLIANCE-INFORMATIONEN
- FCC&CE konform
- Vollständig zertifizierte UL/CUL-Netzteile, einschließlich lokaler Zertifizierungen

HEIZUNGSINFORMATIONEN
- Aufwärmzeit: 1:20~1:30 Minuten
- Heizungs-Timeout: Nach 5 Minuten ohne Aktivität wird das Heizelement ausgeschaltet
- HIGH-Einstellung = 200~230°C (blaue LED)
- NIEDRIGE Einstellung = 180~200°C (grüne LED)

STROMVERSORGUNG
- Universelle Stromversorgung
- Nennspannung 110 V~240 VUL, Ausgang: 5 V, 1.2 A (6 W)
- 1.8 m Netzkabel

HS-Code
- 8516.79.0000 „Elektromechanische Werkzeuge zum Arbeiten in der Hand“ (Bitte lassen Sie sich für Ihr Land beraten)
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Temperatur
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
646 g
Leistungen
Druckmaterial
ABS, Flexibles Polyester (FPE), Polyacticsäure (PLA), Holzfaser
Düsenbreite
2.2 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
3 mm
Maximale Temperatur der Extruderspitze
240 °C
Vorwärmzeit
1.5 min
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.