| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-88727279 Herst.-Nr.: BS18-200911 EAN/GTIN: 4017538092595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen.
An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine Führungsfeder, um leichter Winkel und Kanten zu überwinden.
Universell einsetzbar für Haus, Garten oder PKW. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Metall, Nylon | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Isolierrohr, Leer Rohr, Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, fädelbesteck 20m, kabeleinziehband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |