Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13004-230-888 T-Shirt Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13004-230-888 T-Shirt Baumwolle, Polyester
MASCOT 13004-230-888 T-Shirt Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88754463
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074084920
EAN/GTIN:
     5711074084920
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
50% cotton/50% polyester
Stoffgewicht
205 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Erweiterte Produktfarbe
Anthracite
Größe (S/M/L)
3XL
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.