Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00781-380-01 Halsbekleidung Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00781-380-01 Halsbekleidung Navy
MASCOT 00781-380-01 Halsbekleidung Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88764216
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628289696
EAN/GTIN:
     5708628289696
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
mascot halswärmer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Merkmale
Halsbekleidungstyp
Halstücher
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Navy
Material
Modal, Baumwolle, Polyester
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Materialbeschreibung (Name, %)
55% polyester, 23% modal, 22% cotton
Größe (S/M/L)
M
Ursprungsland
VNM
Weitere Suchbegriffe: halswärmer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.