Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17179-311-44 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17179-311-44 Blau
MASCOT 17179-311-44 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88774042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074574803
EAN/GTIN:
     5711074574803
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hat ein wasserabweisendes Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Name der Farbe
Dark Petroleum
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
76C58
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Wasserabweisend
Ja
Material
Material
Elastan, Nylon
Stretchtyp
4-Wege-Stretch
Stretch
Ja
Stoffgewicht
235 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.