Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13004-230-010 T-Shirt Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13004-230-010 T-Shirt Baumwolle, Polyester
MASCOT 13004-230-010 T-Shirt Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88775108
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074082070
EAN/GTIN:
     5711074082070
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
50% cotton/50% polyester
Stoffgewicht
205 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Dark navy
Größe (S/M/L)
L
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.