Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17165-318-0618-L Weste Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17165-318-0618-L Weste Anthrazit, Weiß
MASCOT 17165-318-0618-L Weste Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88775739
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074603848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Weiß
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
3 Taschen
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
3
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.