Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51605-954-60 T-Shirt Rundhals 1/4-Ärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51605-954-60 T-Shirt Rundhals 1/4-Ärmel Baumwolle
MASCOT 51605-954-60 T-Shirt Rundhals 1/4-Ärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88777940
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074469864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100% cotton
Stoffgewicht
140 g/m²
Stretch
Ja
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Weiß
Erweiterte Produktfarbe
Optical White
Riemenfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Kragen-/Ausschnittstyp
Rundhals
Kontrastfarbener Kragen
Ja
Ärmellängentyp
1/4-Ärmel
Passform
Active fit
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Baujahr
2021
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
Single jersey fabric.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose.Colour 88: 99% cotton/1% viscose.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.