| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-88778093 Herst.-Nr.: 5708628013864 EAN/GTIN: 5708628013864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 142 g | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Futter | Ja | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | 80% polyester, 20% cotton | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Kopfbedeckungsstyp | Regenhaube | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Tunnelzugverschluss | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Nicht waschen | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |