Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0121-770-09880 Unisex Erwachsener Schwarz, Silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0121-770-09880 Unisex Erwachsener Schwarz, Silber
MASCOT F0121-770-09880 Unisex Erwachsener Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88779406
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074608591
EAN/GTIN:
     5711074608591
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Silber
Größe (UK)
L5
Damengröße (US)
L6.5
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S3
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Rutschfest
Ja
Größe (spezifisch)
0838
Zertifizierung
Safety Class S3 ESD approved Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Ursprungsland
KHM
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nylon, Wildleder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Schaftmaterial für Schuhe
Nylon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.