Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13004-230-03 T-Shirt Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13004-230-03 T-Shirt Baumwolle, Polyester
MASCOT 13004-230-03 T-Shirt Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88779530
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074084241
EAN/GTIN:
     5711074084241
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
50% cotton/50% polyester
Stoffgewicht
205 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Grün
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Größe (S/M/L)
XL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.