Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
nevox StyleShell Flex Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88896149
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1902
EAN/GTIN:
     4250686409024
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Die StyleShell Flex sind aus TPU hergestellt und sind 0,7mm dünn

Die Hülle sorgt für optimalen Schutz vor Schmutz und Kratzern, das Design des Smartphones bleibt nahezu unverändert

Durch eine feine Rasterung auf der Rückseite, die kaum sichtbar ist, entsteht kein Vakuumeffekt

Alle Tasten und Ecken werden geschützt, zudem ist für die Absicherung der Kamera eine Erhöhung integriert
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,62*
€ 12,638
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,59*
€ 12,602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,483
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,39*
€ 12,364
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,31*
€ 12,269
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,09*
€ 12,007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.